Beli dewalt laser di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEWALT Meteran Laser Level (Laser Line)
    Mulai

    Rp8.899.900

    DEWALT Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    Suitable for use in outdoor environments, these line lasers project horizontal and vertical lines to assist in layout.
  2. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  3. Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)
    Deskripsi:
    Laser level adalah sebuah alat bantu yang berguna untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat dari Taffware Hilda memiliki 16 buah titik laser sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan dengan mudah. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi yang membutuhkan presisi yang sempurna. Alat ini juga sudah dilengkapi remote untuk memudahkan Anda mengendalikannya dari jarak jauh. Uniknya lagi, bila alat ini berada dalam posisi permukaan miring maka alat akan langsung mengeluarkan bunyi sebagai notifikasi kepada Anda bahwa permukaan tidak rata atau datar
    atribut:
    • Input (V/Hz): 100 - 240, 50/60
    • Material: Plastik
  4. SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp539.900

    SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
  5. DEWALT Cross Line and Plumb Laser
    Mulai

    Rp12.999.900

    DEWALT Cross Line and Plumb Laser
    Deskripsi:
    These line and dot laser levels project horizontal and vertical projection lines to assist in alignment and wall track layout.
    atribut:
    • Power Source: (3) AA Batteries
    • Length (inch): 9
    • IP Rating: IP54
    • Thread Size: 1/4inch-20; 5/8inch-11
    • Height (inch): 4
    • Width (inch): 8
    • Laser Color: Red
    • Number of Beams: 2
    • Number of Dots: 2
    • Number of Lines: 2
    • Plumb Down: Yes
    • Plumb Up: Yes
    • Range with Detector (ft): 165
    • Range without Detector (ft): 50
    • UNSPSC: 27111802
  6. DEWALT Layout Laser Kit
    Mulai

    Rp9.399.900

    DEWALT Layout Laser Kit
    Deskripsi:
    These electronic, self-leveling lasers are suitable for exterior applications. They feature durable housing. Models with magnetic pivoting brackets mount easily on metal surfaces. Locking pendulums offer added durability.
    atribut:
    • Power Source: (4) AA Batteries
    • Thread Size: 1/4inch-20
    • Width (inch): 2 1/4
    • Laser Color: Red
    • Plumb Down: Yes
    • Plumb Up: Yes
    • Range without Detector (ft): 100
    • UNSPSC: 27111802
  7. DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp1.499.900

    DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
  8. WOOD Measuring Tape (Meteran)
    Mulai

    Rp94.900

    WOOD Measuring Tape (Meteran)
    atribut:
    • Size (m): 5
    • Tape Measure Width (mm): 17
    • Body Meter Length (mm): 66
  9. DEWALT Meteran Laser Level (Laser Line)
    Mulai

    Rp10.999.900

    DEWALT Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    These dot lasers offer horizontal and vertical projection to help transfer measurements from one wall to another, or from the floor to the ceiling. They are designed for both interior and exterior use. Choose from green or red laser colors. Various ranges and sizes are available.
    atribut:
    • Plumb Down: Yes
    • Plumb Up: Yes
    • Thread Size: 1/4inch-20; 5/8inch-11
    • UNSPSC: 27111802
  10. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.899.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  11. KRISBOW Meteran Laser Level Cross Line (Laser Line)
    Mulai

    Rp1.099.900

  12. PITHON Corrugated Flexible Conduit PVC
    Mulai

    Rp85.900

    PITHON Corrugated Flexible Conduit PVC
    atribut:
    • Material: PP, PE, HDPE
    • Length (m): 45
  13. DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp2.799.900

    DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD7781D2 Lebih bertenaga, ringkas, dan ringan, 20V MAX* DEWALT Cordless Drill/Driver memiliki fitur Brushless Teknologi, dan memberikan alat yang lebih besar dari segi efisiensi, yang berarti penggunaan lebih lama dan membutuhkan lebih sedikit perawatan .
    atribut:
    • Type: Impact screwdriver
    • Reversible: Yes
    • Speed Variation: Yes
    • Battery Capacity (AH): 2
    • Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
    • Battery Voltage (V): 20
    • Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
    • Maximum Torque (N m): 65
    • No Load Speed (rpm): 0-500/1750
    • Punch Speed (lpm): 8500/29750
  14. monotaro Corrugated Tube Flexible (Pelindung Kabel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    monotaro Corrugated Tube Flexible (Pelindung Kabel)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Selang Kabel Fleksibel
    atribut:
    • Material: Flame retardant polypropylene
    • Color: Black
    • Length (m): 10
    • Operating Temperature Range (°C): -30 to +110
  15. DAYTON Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp21.999.900

    DAYTON Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Deskripsi:
    These general purpose electric chain hoists move heavy and odd-shaped loads.
    atribut:
    • UNSPSC: 24101602
    • Body Material: Steel
    • Chain Grade: Grade 80
    • Chain Material: Alloy Steel
    • Color: Red
    • Controls: Push Button Pendant
    • For Outdoor Use: No
    • Includes Brake: Brake Included
    • Includes Clutch: Clutch Included
    • Lifting Hook Material: Steel
    • Lifting Hook Type: Hook with Safety Latch
    • Mount Type: Hook Mounted - No Trolley
    • Number of Speeds: 1
    • Overload Protection Included: Yes
    • Thermal Protection: Included
  16. DORMER HSS-E Jobber Drill Bronze Cobalt
    Mulai

    Rp329.900

    DORMER HSS-E Jobber Drill Bronze Cobalt
    Deskripsi:
    For creating holes on a surface.
    atribut:
    • Material: HSS-E (High Speed Cobalt)
  17. DEWALT Angle Grinder Small (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp949.900

  18. KWT Measuring Tape Wood (Meteran)
    Mulai

    Rp1.399.900

    KWT Measuring Tape Wood (Meteran)
    atribut:
    • Length (m): 1
Daftar Harga dewalt laser Terbaru October 2026
DEWALT Meteran Laser Level (Laser Line)Rp8.899.900
BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Rp649.900
Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)Rp539.900
SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp539.900
DEWALT Cross Line and Plumb LaserRp12.999.900
DEWALT Layout Laser KitRp9.399.900
DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)Rp1.499.900
WOOD Measuring Tape (Meteran)Rp94.900
DEWALT Meteran Laser Level (Laser Line)Rp10.999.900
DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp4.899.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)